曜日別特売

LOCTITE パイプリペアーキット

LOCTITE パイプリペアーキット - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE パイプリペアーキット - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE パイプリペアーキット - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。
反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。

用途
漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。
配管継手ダクトの補修と補強。
可使時間(分)3~5硬化時間(分)(25℃)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3704256496321ウレタン充填ファイバーグラステープ51×1800mm
エポキシパテ45g
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37044761PRK-100ウレタン充填ファイバーグラステープ 102×3660mm
エポキシパテ 45g
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37042564
2017-11-29
用途: 工場内工業用水配管のピンホール漏洩対応
三恵技研工業株式会社

配管の内部腐食による穴あきをパイプ外面から手軽に補修できる為、弊社の築50年経過工場では必需品です。
昼休みと同時にポンプ停止し、補修に10分、午後の作業開始に間に合います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする