LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg
即硬化タイプのコンクリート補修剤です。
耐薬品性があります。
耐熱温度は1090℃です。
用途
コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上用。
色
灰
特性
耐薬品、耐熱
硬化時間(時間)
(25℃)1~2
トラスコ品番
290-1277
質量(kg)
6.2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
5.5kg
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(5.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37044804
95551
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください