フロアパッチFC 10lbセット

フロアパッチFC 10lbセット - Devcon(デブコン)

各種素材との接着性がよく、高強度です。
速硬化性で同梱のプライマーとの併用で
湿潤面でも施工が可能です。
水・油・溶剤やアルカリへの耐性が良好です。
硬化時間が3時間(25℃)の速硬化。
圧縮強度が高い(コンクリート強度の3倍)。
接着力が強く剥がれにくい。
コンクリート・モルタルで補修しても頻繁に剥がれてしまう過酷な環境に対応できる高性能な補修剤です。
硬化前に有機溶剤をつけたコテ等で表面をこすればなめらかな表面にする事ができます

用途
コンクリートなどへのボルトの固定。
コンクリート・木・金属の欠損部補修。
交通量の激しい床面の速硬化補修に。
フォークリフトの通行によりダメージを受けた、エキスパンションジョイントの補修に。
食品工場の湿潤面床、側溝の補修に。
トラスコ品番384-5800質量(kg)4.5耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)5塗布面積(m2)0.4(6mm厚み)硬化時間(時間)3(25℃)色調灰色特性耐水、耐油、耐溶剤、耐アルカリ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31241195DV131101セット非危険物
41,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
374391842070511セット(4.5kg)第四類
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする