スリーボンド
水速硬化ウレタン補修テープ
ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。
水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。
用途
導配管からの流体の漏れ修理。
ジョイント部や柱状円材物などの補強。
仕様
仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセット
可使時間(分)
3
硬化時間(分)
(24℃)20
主な用途
補修用
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37044865
TB4550DS
50
150(テープ)
ウレタンポリマー・ガラス繊維
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
37044847
TB4550DM
75
300(テープ)
ウレタンポリマー・ガラス繊維
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください