曜日別特売

オートンシーラー101A

オートンシーラー101A - オート化学工業
(2件のレビュー)

低モジュラスで伸びも良く振動、伸縮に対する追従性にも優れ、硬化後の接着性が高く、塗装も容易です。
JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。
可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。

用途
外装塗装を必要とするコンクリート目地。
U字溝のジョイント部。
塗膜防水の下地処理。
一般建築物の塗装を必要とする外装目地。
使用温度範囲(℃)-40~80主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂内容量1本(320mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37045005303156グレー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
37045023302094ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3704502330209416413373303157302094 オートンシーラー101Aノンブリード (ノンブリードタイプ) オート化学工業 16413373オートンシーラー101Aノンブリード (ノンブリードタイプ)オート化学工業1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37045005
2024-04-25
用途: 農業用水路水漏れ修理
農・林・水産業

使用感は問題有りませんでしたが、高耐久という事で購入致しました。
何年もつかまだ不明ですのでやや満足としました。

対象商品 : 37045005
2017-06-04
用途: ベランダトップコートのひび割れ補修

ベランダトップコートのひび割れ補修に使用しましたが、塗りやすく、色もピッタリでした。耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする