コロロ紙コップホルダー30

コロロ紙コップホルダー30 - SARAYA(サラヤ)
(2件のレビュー)

紙コップ3オンス(約85ml)専用ホルダーです。
1個ずつ取りやすい構造です。

仕様25コ装着可能トラスコ品番342-0167質量(g)175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×95RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3715237651950
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37152376
2020-05-24
用途: うがいの紙コップ入れ
医療・福祉・介護関連業

うがいの紙コップ入れはなかなかないので重宝しています。紙コップによるのか、取り出すときに、1個ずつではなく、2個重なってしまうことがあります。何かこつがあれば知りたいです。

対象商品 : 37152376
2020-05-03
用途: うがいのコップ入れ
株式会社ノアール飲食業

今休業中なので、開店したら、店舗に入るときに使います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする