シリコーンシーラント

シリコーンシーラント - スリーボンドシリコーンシーラント - スリーボンドシリコーンシーラント - スリーボンドシリコーンシーラント - スリーボンドシリコーンシーラント - スリーボンドシリコーンシーラント - スリーボンドシリコーンシーラント - スリーボンドシリコーンシーラント - スリーボンド
(6件のレビュー)

接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。
プライマーは不要です。

用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。容量(mL)330質量(g)390タイプ無酸型使用温度範囲-60~200℃主成分一成分形シリコーンシーラント比重1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]硬化時間(時間)24(3mm厚)タックフリータイム(分)15~20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1本(330mL)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37045084TB5211Aホワイト
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
75736053TB5211Bグレー
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75736062TB5211Cクリア
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75736071TB5211Dアイボリー
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75736087TB5211Eブラック
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75736096TB5211Gアンバー
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75736071
2024-04-02
用途: 耐熱部分のシーリング
建設業・工事業

400℃以上の超耐熱シーランとは、単価が高くなかなか買えない。実際150℃~200℃程度の耐熱シーラントを探していた中で、必要な耐熱温度と価格のバランスが良く、色味も良いので重宝しております。

対象商品 : 75736062
2020-06-16
用途: 外壁の目地
農・林・水産業

シリコンシーラントは耐久性・耐熱性に優れていると聞いたので、使用して効果の確認をしたいです。

対象商品 : 37045084
2017-07-10
用途: コーキング処理のあと塗装をするとき

コーキング処理で納品だけでなく、塗装もすることがありますので、このコーキング剤を使用しています。現場からこれでないとということを言われます。

1が参考にしています
対象商品 : 75736087
2022-02-24
用途: 補修作業
自動車・二輪車・自転車関連業

補修作業に使いました。
換装に時間が掛かるのでもう少し早いと有り難いです。

対象商品 : 75736096
2017-03-05
用途: サイディングの目地シール
株式会社吉成産業

通常の変成コーキングに比べへら均しの時凸凹の感が有ります、少し慣れが必要な材質です

対象商品 : 75736053
2016-02-25
用途: パッキン貼り行け
株式会社山本重量建設業・工事業

200度まで使用できるので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする