曜日別特売

気化性防錆剤アドパック

気化性防錆剤アドパック - アドコート

製品を包装するか、紙片を、乾燥剤のように、製品と一緒にポリ袋などに入れ同梱するだけで効果があります。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られ工場環境の改善にもつながります。

仕様JIS Z-0321(銅および銅合金用気化性腐食抑制紙)試験合格厚さ(mm)0.09防錆力持続時間(通常/密封梱包)/2~6ヵ月/12~36ヵ月内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37046441AAACK6M1000100321-529610007100
19,750
取扱い終了
代替品有
37046466AWCK6M09030321-54239002.230
7,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37046441AAACK6M100010009887035CK-6(M)AAACK6M1000100 気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) アドコート 09887035気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)アドコート1本
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
37046466AWCK6M0903007328492CK-6(M)AWCK6M09030 気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) アドコート 07328492気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)アドコート1本
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする