TRUSCO
シントウノンガススプレー 詰替用 18L
さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。
用途
浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。
トラスコ品番
243-7104
質量(kg)
16.4
色
褐色
使用温度範囲(℃)
-10~70
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37456964
ECO-HS-C18
¥
34,680
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません