スリーボンド
浸透潤滑防錆剤
プラスチック類に対して影響が少なく、樹脂部品に対しても効果的に作用します。
有機モリブデン配合で拡散浸透性に優れ、さび付いたねじの緩めなどに特に有効です。
用途
防錆潤滑、ねじの緩め剤。
トラスコ品番
169-1961
色
淡褐色透明
質量(g)
417
使用温度範囲
5~40℃
主成分
石油系炭化水素・ブタン・プロパン
比重
0.802
粘度(mPa・s)
2.7
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.16L
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(480mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37046764
TB1807
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください