曜日別特売

αフードシリコーンスプレー

αフードシリコーンスプレー - TRUSCO
(1件のレビュー)

NSF”H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。
ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。

用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
食品機械等の軽潤滑や離型剤として。
仕様NSF H1 認定取得トラスコ品番329-1448透明質量(g)360使用温度範囲(℃)-50~200主成分シリコーンオイル危険物の類別非危険物内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37311251ALP-FS
920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37311251
2018-04-30
用途: 機械の潤滑
個人のお客様

食品工場なので、H1に対応している商品で助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする