クリューバー フッ素オイルスプレー

クリューバー フッ素オイルスプレー - NOKクリューバー
(2件のレビュー)

フッ素系潤滑剤です。
電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。
ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。

用途
電気接点。
各種スイッチ。
ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。
仕様オイルタイプトラスコ品番324-1475材質フッ素オイル、希釈溶剤透明使用温度範囲(℃)-40~180内容量(mL)150危険物の類別非危険物内容量1本(150mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37047367KLUEBER L601
オープン
8,698
9,568(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37047367
2023-09-14
用途: 計測機器コネクター接触部、高圧開閉器接触部のメンテナンス
詫間電気管理事務所

リレー試験器コネクターは、使っているうち、次第に抜き差しが引っ掛かって来ます。金属同士が擦れ、かじってくるんですね。こんな時に、これをスプレーし、数回抜き差しすると、スムースに動くようになります。
LBSやPCなどの高圧開閉器の接触部にも非常に効果があります。ただし、消孤接触部にはスプレーしないでくださいね。
ゴム、プラスチックの摺動部にもよく効きます。
お値段の高いのが星一つマイナスですね。

対象商品 : 37047367
2017-03-16
用途: キャブレターメンテナンス(フッ素グリースの溶解)
自動車・二輪車・自転車関連業

フッ素オイルが高価な為、少量入手する方法として本品を購入。 普通のオイルスプレーではあるが、フッ素オイルをかなり溶剤で希釈してある(MSDSを参照すれば判ることである)ので、その点留意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする