スミコーチェーンスプレーPP

スミコーチェーンスプレーPP - SUMICO(住鉱潤滑剤)スミコーチェーンスプレーPP - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(1件のレビュー)

フッ素樹脂(PTFE)を配合した高粘度の鉱物油ベースのオイルです。
温度変化の影響を受けにくい安定したスポット噴射が可能です。
逆さにしても噴射できる使いやすい設計です。

性能
屋内防錆/6ヶ月以上
塩水噴霧/48時間以上
湿潤箱/480時間以上
振子式摩擦係数/0.111
用途各種産業機械の駆動、搬送チェーンリンク機構、摺動部などに。成分ラノリンワックス、脂肪酸エステル類、イソパラフィン系溶剤、防錆剤、PTFE、酸化防止剤、LPGトラスコ品番336-9846種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L特性潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本(330mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37047516572133
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37047516
2020-10-19
用途: チェーンの潤滑油として使用
田中飼料株式会社

弊社は以前から愛用しています。機械のメンテナンスに最適だと思います。1本あたりは高いと思いますが、使い良い商品だと思います。変わらず購入続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする