スミペーストBN 1KG

スミペーストBN 1KG - SUMICO(住鉱潤滑剤)スミペーストBN 1KG - SUMICO(住鉱潤滑剤)

腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。
金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。
基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。

用途
ステンレス系締結部品の焼き付き防止。
高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。
トラスコ品番356-3863質量(kg)1.2使用温度範囲1200℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1缶(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37152491033070
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
何色ですか?
回答:
色は白です
対象商品:
37152491
2011-10-31

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする