ドライコート2400

ドライコート2400 - SUMICO(住鉱潤滑剤)ドライコート2400 - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(10件のレビュー)

密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。
金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。

用途
軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。
非粘着を必要とする箇所に。
トラスコ品番335-1670使用温度範囲250℃以下主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤硬化条件常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37047631134436
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37047631
2024-05-11
用途: メンテナンス チューニング等
自動車・二輪車・自転車関連業

結論から言いますととても良い商品だと思います。スクーターの駆動系に使用してまさに滑らせる目的で購入してみましたが、見事に狙い通りで、商品価格も嬉しいです。耐久性についてはこれから実証していきます。

2が参考にしています
対象商品 : 37047631
2022-03-05
用途: ドア扉、蝶番の潤滑

現場でコンタミ、埃などが付着しないドライなので利用時安心です。ノズルに細長いパイプが付かないのが残念。(ムダが周囲に飛び散るので)

1が参考にしています
対象商品 : 37047631
2021-11-11
用途: ルータービットにとって重要です。 ドリルビットに便利です。
サービス業

ルーターまたは高速ドリルを使用した木材の高RPM発熱切断作業にとって重要です。
刃先や刃に木質樹脂がたまるのを防ぎ、摩擦や発熱を抑えます。 わずかに耐食性。

2が参考にしています
対象商品 : 37047631
2019-02-18
用途: 鍵穴の潤滑、PEラインの保護他

釣糸の潤滑に使いました。スプールにもかかりましたが、滑りが良くなるからOKとしました。
ただ、白くなるので、その辺を気にする方は透明タイプの方がオススメです。

2が参考にしています
対象商品 : 37047631
2019-04-24
用途: 塗装作業時

キメが細かく、均等に塗装できるので使用しやすいです。

対象商品 : 37047631
2015-10-17
用途: 電動、手動シャッターの潤滑
豊島無線電機株式会社

手動シャッターは、少し軽くなった、電動のきしみ音は消えなかった、他に原因があるのかもしれない、次は他メーカーのドライルブ試してみます。

対象商品 : 37047631
2015-06-03
用途: 車内装・ペダル類、引き出し等プラスチック製品の蠕動部へ塗布

どの程度の厚みで吹き付ければいいのかわかりづらい。薄いとすぐに摩耗しそうだが、厚く吹くとムラになる。今回は厚く塗装しすぎたせいか数~10時間ほど放置すると軽く固着する。現在使用して2週間だが今のところ性能に不満なし。ただし、どれぐらいの期間同じ状態を保つか不明なのでその分評価を減じた。この点に関してはガイドラインを提供してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 37047631
2015-03-20
用途: 住宅のドア等

狭い所にも噴射出来るように細長いノズルが欲しい

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする