ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード

ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード - ボスティック(Bostik)
(2件のレビュー)

フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています。
FDAが認可しているフッ素は使用箇所で薄い潤滑膜を作り、更なる潤滑性をもたらします。
無臭、無色、無味です。食品工場で多種の役割を果たす多機能潤滑剤です。

用途
主に食品工場。
食品工場での金属部品やガスケット・プラスチック部品の潤滑
食品工場のコンベア・オープンベアリング
食品工場のポンプ・ギヤ
仕様
米国FDA 2規格認証取得
NSF-H1合格品
トラスコ品番323-6161質量(g)454使用温度範囲(℃)-21~246ちょう度No.2比重0.91~1.03引火点(℃)221粒径(μm)50増ちょう剤アルミニウム錯体危険物の類別非危険物内容量1個(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37047656NSWT-14
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37047656
2016-05-06
用途: 周辺機器の汚れ防止とボルト等の焼き付き防止
サービス業

製品自体には、全く問題は有りません。
出来ればハケが付いていればより使い易いと思います。

対象商品 : 37047656
2015-02-14
用途: 食品工場
大喜 サービス

他の品種のようにハケ付きが欲しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする