曜日別特売

ハイテンプオイルスプレー

ハイテンプオイルスプレー - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(2件のレビュー)

耐熱性合成油(エステル油)に特殊酸化防止剤、極圧剤などを配合し、無溶剤でエアゾール化した高温用オイルスプレーです。
給油に便利な棒状で噴射します。
高温下(250℃以下)で安定しており、長時間流動性を保ち、カーボン残渣の発生も僅少です。

用途
テンターの巾出し調整ネジに。
乾燥機のチェーン、高温部品搬送チェーンなど高温下のチェーンに。
その他高温摺動部の手差し給油に。
無色成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番356-3871使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42L特性潤滑原液量(mL)258内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37152516521336
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37152516
2017-07-07
用途: 高温となる機械の軸受けメタルに注入

付属の金属ノズルは細くて細かい所に入り込めるが、オイルがグリス状に近いため、詰まって出にくくなる。オイルが少し硬いため吐出圧力を高くしてほしい。

対象商品 : 37152516
2017-07-22
用途: ヒートセッター内の注油
製造業

油差しに入れて注油していましたが、スプレーなので手間が省けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする