ルブ601

ルブ601 - コスモビューティー
(2件のレビュー)

通常のオイルでは浸透不可能な密着したすき間に。また、さびついたり固着して動かなくなったボルト、摺動部にすばやく浸透活性し動きをよくします。
キシミ音を取り動きを滑らかにします。
金属表面のさび発生を防止し、初期のさびを除去します。

用途浸透・潤滑・ねじの緩め・防錆・防湿。無色容量(mL)420主成分石油系溶剤質量(g)370トラスコ品番287-5021使用温度範囲(℃)-5~50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370478931458
オープン
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37047893
2023-07-12
用途: 会社での塗装作業時に使用
製造業

会社で、機械の錆止めに使用
しております。頻繁に使用する為
注文が追いつかない場合もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 37047893
2020-06-04
用途: パッケージかわったかな?
株式会社遠藤製作所製造業

社に在庫してたのと絵柄が違いますが
モクケンルブ601だから同じと思い購入
まだ現場で使用していないのでよくわかりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする