テープクリーナー 420ml

テープクリーナー 420ml - ロックペイント
(1件のレビュー)

溶解性に優れ、テープをはがした後に残った頑固なのりを簡単に落とせ、しかも旧塗膜を侵すことがほとんどありません。
両面テープ等ののりの残っている部分に吹付け、のりを広げません。

用途
自動車のモール等を取り外した際に塗面に残った両面テープの除去。
鋼鈑を塗装する前の塗装面に付いた油やワックスの除去。
トラスコ品番322-8835透明質量(g)409内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37047911062-0036 6K
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37047911
2020-10-01
用途: 車輌の両面テープ剥がし
電気・ガス・熱供給・水道業

よく落ちるので、愛用してます。
ただ、一般品より成分が強いようで、樹脂によっては素材を侵すので、早めの処理が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする