曜日別特売

アンチシーズ N-1000 453.6g

アンチシーズ N-1000 453.6g - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

最高純度の銅ベースの焼付潤滑剤です。
塩素の含有率が低い(50ppm未満)ため、厳しい使用条件下でステンレスを長期間使用する場合に適します。
硫黄の含有率が低い(100ppm未満)ため、ニッケル合金ボルトにも使用できます。

用途原子力発電プラントのクラス2、3または浸水の無いクラス1のハードウエアのねじ接合部、シャフト組立部、計装。仕様ペースト状トラスコ品番333-4490質量(g)600使用温度範囲-29~892℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量454g危険物の性状非水溶性内容量1缶(454g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37048094N1000-454
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする