LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
アンチシーズ N-7000
高い純度を持ち、ニッケルや銅などの金属を使用することなく優れた潤滑性を持ちます。
原子力発電プラントや電力会社で使用されるステンレスやその他の合金を保護します。
用途
原子力発電所プラントハードウエアのクラス1、2、3に適合しています。
原子炉バルブステムの潤滑。
化学、製薬、製紙で使用するボルト等。
仕様
ペースト状
トラスコ品番
333-4503
色
灰
質量(g)
600
使用温度範囲
-29~1315℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
453.6g
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(454g)
注意
※本製品はカルシウム誘導体を含むので、リチウムベースの材料とは適合性がありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37048137
LB8013 N-7000
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください