曜日別特売

開先防錆剤 タセトシルバー A2

開先防錆剤 タセトシルバー A2 - タセト

スパッタ付着防止効果に優れます。
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。
防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。
速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。

用途溶接開先部の防錆保護。使用温度範囲-10~40℃内容量1本(420mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
正味質量(g)
容量(mL)
質量(g)
乾燥時間(分)
塗布厚さ
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37049047SVA2450327--35~10μ樹脂、溶剤
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37049022SV450-420437--アルミ顔料(SV450)、樹脂、溶剤
2,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37049022SV45008010037-SV450 シルバー タセト 08010037シルバータセト1本(420mL)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする