3M(スリーエム)
マルチリムーバー
柑橘系洗浄成分(リモネン)の強力な浸透・洗浄力で、しつこい油汚れを簡単に落とします。
残った洗剤は水ですすげます。
シーンによって使い分けられる2Wayノズル付きです。
用途
グリス・マジックインキ・ガム付着などのきつい汚れの洗浄に。
主な用途
油汚れ
トラスコ品番
356-2441
色
透明
質量(g)
370
主成分
リモネン・プロパン
内容量
1本(330mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37049223
M/REMOVER
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください