発泡ウレタン専用洗浄剤インサルプロクリーナー

発泡ウレタン専用洗浄剤インサルプロクリーナー - ABC商会発泡ウレタン専用洗浄剤インサルプロクリーナー - ABC商会
(1件のレビュー)

メタルガンの日常メンテナンスおよび硬化前のフォームの洗浄に最適なクリーナーです。フォームカートリッジと同様にガンに取り付けてのガン内部の洗浄と、スプレーノズルを取り付けてのガン先や、付着箇所の洗浄が1缶で行えます。

用途GSMP-Jの専用ガン(GSMGR)の洗浄。成分アセトン・ブタントラスコ品番215-0867質量(g)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性内容量1本(500mL)
注意
※硬化後のウレタンには効き目がありません。
※法人名のない場合や数量が多い場合など、お断りさせていただく場合がございます。※関係省庁の要請により、ユーザー情報、取引履歴等を提出する場合がございます。
※ご購入者様がご使用されるものとし、第三者への転売や譲渡を禁止します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37049302IPC
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37049302
2020-06-04
用途: 発泡ウレタン専用ガン洗浄
協立土建株式会社

専用ガンへの取付がねじ山がもっとスムーズにはまるようになれば良いのですが

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする