曜日別特売

dufix ハケ塗りシールはがし剤

dufix ハケ塗りシールはがし剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix ハケ塗りシールはがし剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix ハケ塗りシールはがし剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix ハケ塗りシールはがし剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(16件のレビュー)

下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。
刷毛塗りタイプで飛び散りません。
ヘラ付です。

用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。透明
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37049327DSH-20H1個(200mL)本体
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37049345DSH-50R1個(500mL)詰替え用
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37049327
2023-12-06
用途: 刷毛付きは便利
飲食業

キャップに刷毛が付いているので、便利。
また、キャップに滑り止めのゴムが撒いてあるので開けやすい。
中身は灯油のような匂い。ヘキサンかな。
そこまで協力では無い感じなので、素材には優しそう。

1が参考にしています
対象商品 : 37049345
2023-03-31
用途: 家具やプラスチック製の衣装ケースに付いているシールを剥がすため
リユース工房

粗大ごみとして出された家具などを修繕して、リユースしている市の施設で使用しています。
主に、家具などに貼られたシールを剥がす目的です。
以前は、スプレー式のもっと強いシール剥がしを使用していましたが、こちらの商品はプラスチック系でも素材を溶かすことなく使用できます。
ハケが付いたタイプは、ムダなく使用でき便利なので、合わせて詰替も使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37049327
2022-11-09
用途: 塗装作業 ゴルフクラブのグリップラバーはずし
製造業

未だ使用していませんがきっと希望通りの商品と思ています
今迄困っていた作業が楽になるかと思うと嬉しいです

対象商品 : 37049327
2022-07-11
用途: シール及び両面テープはがし
株式会社 ミートサプライ 製造業

壁についている両面テープをはがすことが多く、スプレー式は液だれして下のところが
汚れるが、これは量を加減することができて液だれが少なくて済む。

1が参考にしています
対象商品 : 37049345
2021-11-18
用途: 事務所内共有使用
日動食品株式会社卸売・小売業

別の会社で購入実績が有りましたので、商品自体の品質は承知していました。
しかし、詰め替え用の大容量の存在を知らなく、安かったので購入しました。

対象商品 : 37049327
2021-01-06
用途: そのものズバリ。シール取り
建設業・工事業

スプレー式よりもいい感じです。匂いも気にならず、気にいりました。

1が参考にしています
対象商品 : 37049345
2021-01-07
用途: 換気扇のファルターカバーを剥がす時
その他業種

よく取れるし、詰め替え用が本当に助かります。容器が無駄にならなくて良いです。

対象商品 : 37049327
2019-07-16
用途: 建具のメンテ

本当にシールか剥がれるのか心配していました。何年も貼りっぱなしのアクリル板で心配していましたが、少し時間が経つとスムーズに剥がれたのに感激しました。 ありがとうございます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする