TRUSCO
αパッキンハガシスプレー (塩素フリー)
はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。
塩素系溶剤を含まない塩素フリータイプです。
用途
こびりついたパッキン、シールのはく離。
頑固な油汚れの除去。
色
透明
容量(mL)
420
質量(g)
487.9
トラスコ品番
352-1419
主成分
溶剤・添加剤
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37311276
ALP-GREF
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください