曜日別特売

スプレー用ロングノズル(ステンレス製)

スプレー用ロングノズル(ステンレス製) - TRUSCOスプレー用ロングノズル(ステンレス製) - TRUSCO
(22件のレビュー)

30cmのステンレス製替えノズルです。

用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37311285LN-300SUS
520
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37311285
2025-12-14
用途: グリスアップ時
運輸・通信業

狭くてなかなか上手くグリスが刺せなかったのが、こちらの商品を購入後はバッチリになりました。

対象商品 : 37311285
2025-04-21
用途: 機械メンテ
カネス工業所製造業

使い終わった後、何時の間にかノズルが外れて落ちている事例が多々ある。
スプレー缶との相性もあるかと思いますが概ね良好です。
昔はエーゼットさんから500mmが出てたんですが、扱いが無くなって残念です。
300mmではピンポイントに当たらないので、周辺がオイルまみれになってしまうので、500mmステンレス製ロングがあると助かります。
ご検討よろしくお願いします。

2025-06-07
用途: 車のエンジン回りの金属部位のメンテナンス
その他業種

とても良い商品です。
購入して間違いないと思います。
近日中に紛失若しくは破損を考慮し追加で
注文したいと思います。

対象商品 : 37311285
2024-08-25
用途: 大満足な一品!!
製造業

ステンレス製のロングノズル購入して正解でした。強度があるからブレないね。
一方、PP製替えロングノズルはフニャフニャで両手で支えないと定まらないので使いづらいです。

対象商品 : 37311285
2024-06-11
用途: 車両の防錆作業時
卸売・小売業

自動車下廻りの狭い部位の防錆塗装作業時に重宝します

対象商品 : 37311285
2023-07-07
用途: 工事現場に
株式会社松井組

工事現場の狭いところにスプレーしたくて購入しました。便利でした。

対象商品 : 37311285
2022-10-03
用途: 軸摺動部(注油穴)への注油

奥まった位置の軸摺動部(注油穴)めがけてピンポイントで注油が可能となり、周囲を汚す事なく作業が出来ました。

対象商品 : 37311285
2022-06-08
用途: 自動車メンテナンス

しっかりしたつくりで安心して使用できます。
継続して購入予定です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする