曜日別特売

復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適)

復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適) - カンペハピオ復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適) - カンペハピオ復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適) - カンペハピオ復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適) - カンペハピオ復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適) - カンペハピオ復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適) - カンペハピオ復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適) - カンペハピオ復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適) - カンペハピオ
(16件のレビュー)

■[色々な汚れをカンタンに落とす!] アルミニウム素材の電飾による黒やけ・花咲きを除去します。 ■[素材を傷めない] 素材面をほとんど傷める事がなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。 ■[サビなどにも有効] アルミニウム素材のサビや汚れを修復除去します。

用途■[アルミ製品の白サビ・黒やけ・花咲きの除去に] 場所:アルミ製サッシ / 面格子 / 手すり / ガラリ など 【使えないもの】■[各種加工を施したアルミ製品] カラーアルミ / 塗装・コーティングしたもの / アルマイト加工以外の表面処理仕上げをしているもの 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 ※本品を直接洗浄したい部分にかけないで下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、アルミの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに布で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
注意
■[保護手袋を使用してください] ご使用時は保護手袋を着用して下さい。 ■[まずは目立たない所で] 使用前に目立たない所で試し、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。 ■[まぜるな危険] 酸性タイプなので、塩素系の製品と一緒に使用する(まぜる)と、有害な塩素ガスが発生して危険です。 ■[応急処置] ○皮膚に付いた時はすぐに拭き取、石鹸水で洗い流してください。 ○目に入った時はすぐに水で洗い、医師の診察を受けて下しさい。 ○万一飲み込んだ時は、水で口をゆすぎ、直ちに医師の診察を受けて下さい。 ■[保管について] ○目や口に入らないようにして下さい。 ※特に幼児やペットにはくれぐれも注意して下さい。 ○保管の際は必ずキャップを締め、直射日光のあたる所や凍結する所には置かないで下さい。 ○破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従い捨てて下さい。 ■[廃棄時の注意] 廃棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従って捨てて下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10884292176600221001セット(24個)
40,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37049661176600223001本(300mL)
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22887497176600210101缶(1L)
6,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
20358363176600221001缶(100mL)
1,700
999
1,099(税込)
当日出荷
22887558176600210201缶(2L)
9,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22887612176600210401缶(4L)
14,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: アルミ手摺のサビ落とし
株式会社ヨネサカ

この容量をこの価格で入手出来、大変満足です。今後も価格維持でお願いします。

対象商品 : 20358363
2022-10-27
用途: 車のスカッフプレートのメンテナンス
製造業

車のスカッフプレートのアルミパネルの汚れ除去用に購入。劇的にきれいになるかと言われれば、個人的にはそこまでとは思わなかったが、ぱっと見でわかるほどの汚れはなくなったので、やや満足にしました。定期的に使用したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 22887612
2020-05-11
用途: アルミホイールの洗浄
その他業種

黒ずみ?黒染み?のようなものをよく落としてくれます。
少量のスプレーを買うよりも4Lの方がずっとお買い得です。

2が参考にしています
対象商品 : 37049661
2020-05-06
用途: アルミニウム製フェンスの黒ずみ、苔除去
製造業

お風呂の目隠し用アルミフェンス(カラー:シルバー)黒っぽい斑点や、緑色の苔が目立ち始めました。築10年で以前は高圧洗浄機での掃除で充分だったのですが、洗剤を使用しても全く取れる気配がなく、この商品を使用してみてびっくり。簡単に黒ずみ、苔が取れて妻も大感激でした。私の中では、リピトー購入決定の商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 37049661
2020-04-13
用途: 玄関扉の塗装
サービス業

2度、3度塗りと推奨された様に、作業しました。
その結果、まずまずの塗装となりました。
作業の際、手袋さらに、眼鏡等にも、カバーをするのをお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 20358363
2020-01-07
用途: XLR-250BAJAのメンテナンス

エンジン外観が錆と剥離を何とかしたく購入。あたた温度が上がったら施行しようと計画中。

対象商品 : 20358363
2019-02-12
用途: アルミ鋳造キャブボディー及びインテイクマニホールドの洗浄

鋳造の梨地肌で磨いても労力の割に見た目綺麗にならないキャブがけっこう綺麗になりました、勿論鏡面仕上げにしてる訳じゃないのでピカピカでは無いですが、十分満足な仕上がりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 37049661
2019-03-18
用途: コーティングしてあるアルミ窓枠、雨戸枠、手すりなどの洗浄
製造業

研磨剤を使用した洗浄剤は多種あるが、アルミ材などの洗浄剤が見つからなかった。本品は適格な洗浄剤になると思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする