TRUSCO
ブリューペースト H
(2件のレビュー)
検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。
用途
擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色
青
トラスコ品番
299-6782
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
10~50
主成分
有機顔料、油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37311321
TBP-H
¥
2,820
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください