レッドペースト H

レッドペースト  H - TRUSCOレッドペースト  H - TRUSCO
(3件のレビュー)

重金属を含まない安全性の高い検査剤です。

用途
擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
朱赤トラスコ品番299-6804質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50主成分有機顔料・油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量109mL危険物の性状非水溶性内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37311337TRP-H
3,320
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37311337
2018-03-09
用途: ギヤーの歯当たりを見る
大丸工業建設業・工事業

粉末に比べると混ぜ合わせる必要がなく
ペースト状で使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 37311337
2016-06-22
用途: バイク修理
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキ鳴きのシューとドラムの当たり確認用に購入。ペーストなのですぐに使える。粉ものより扱いやすくて大変良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37311337
2014-05-16
用途: 雨の日のコンクリートに墨打ち
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもよい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする