共同技研化学
KGK 不織布基材両面テープ
高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。
一般接着用です。
工業用途に幅広く適用できます。
銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどにお使い下さい。
用途
幅広い用途にご使用していただいている定番品
仕様
切断にはカッターが必要
質量(g)
114
粘着力(N/10mm)
6.4
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37051366
201-20X20
1巻
ホワイト
20
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
59101275
201-20X20
1箱(48巻)
ホワイト
20
20
0.13
不織布
一般用
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください