ニトムズ
ハンディカット強力両面建築ボード用20X10
柔軟性に優れたポリエチレンフォーム基材です。凹凸面へ優れた接着性を発揮します。
用途
キッチンパネルなど、各種内装ボード類の仮固定。
被着材の素材
PP・PE
粘着タイプ
強力
仕様
手で切断可能
色
ホワイト
質量(g)
100
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1
粘着力
11N/20mm
主なワーク
大面材、パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
色
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37051524
J2190
1個
20
1
10
ホワイト
11N/20mm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
57077607
J2190
1ケース(48巻)
20
1
10
ホワイト
11N/20mm
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください