日本緑十字社
ガードテープ(危険表示赤白)
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途
屋内用。
室内床の区域表示。
案内路表示、危険表示。
仕様
切断にはカッターが必要
引張強度
147N/10mm
粘着力
19.1N/25mm
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37152622
148083
50
20
ホワイト×レッド
0.2
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
37152577
GT-501WR
50
100
ホワイト×レッド
0.2
¥
42,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ガードテープ
参考になった