NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ 安全ゾーン
蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。
危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
用途
屋外用。
色
グリーン×ホワイト
仕様
切断にはカッターが必要
厚さ(mm)
0.85
テープ長さ(m)
3
引張強度
740N/25mm
粘着力
15N/25mm
内容量
1巻
注意
※凸凹面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行って下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37060816
NSP-253-FLZ-GW
328-3909
200
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37060834
NSP-503-FLZ-GW
328-3917
300
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
37060791
NSP-1003-FLZ-GW
328-3925
500
100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください