旭化成
NEWラックワイプ 仕上拭き用バケツタイプ
拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。
用途
機械・OA機器等のメンテナンス・整備。
色
ホワイト
トラスコ品番
321-5261
種別
本体
質量(kg)
2.93
区分
新品
シートサイズ(mm)
200×260
質量(g/枚)
9.77
生地の種類
ウェットワイパー
内容量
1缶(300枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37152787
WU-9002B
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください