小津産業
シェルパー(ヒートカットタイプ)
ヒートカットにより、端面からの発塵を最小限に抑えています。
用途
半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連・製薬などクリーンルーム内の拭き取り作業に。
色
ホワイト
仕様
クリーンパック仕様
質量(kg)
11
JISクラス
JIS5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シートサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37440417
-
1箱(400枚×10袋)
97×103(平判)
¥
85,334
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37440426
-
1箱(150枚×10袋)
143×154(平判)
¥
35,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
37440435
1091L
1箱(100枚×10袋)
228×231(平判)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください