オイルスピルキット

オイルスピルキット - 3M(スリーエム)オイルスピルキット - 3M(スリーエム)オイルスピルキット - 3M(スリーエム)

オイルや有機溶剤を吸収し、水はほとんど吸わないオイルソーベントの詰め合わせキットです。排水溝や側溝に流出したオイルをすばやく回収します。

用途オイル・有機溶剤用。対応オイル、溶剤仕様ドラム容器タイプ内容量1缶
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
吸収量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37440471JSK3020P460-3109520L
53,722
45,980
50,578(税込)
当日出荷
車上渡し
37440487JSK6040P460-31258.040L
66,234
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37440496JSK12080P460-30871580L
96,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする