ケミカルスピルキット

ケミカルスピルキット - 3M(スリーエム)

吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。
危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。

用途
オイル・水・酸・アルカリ用。
危険物流出対策用。
仕様ドラム容器タイプ内容量1缶
注意
※油類の収集後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸収量
質量(kg)
セット内容
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37440505JSK302020L5P-110×25枚、P-200×3本、P-300×2個、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚314×498
66,794
53,980
59,378(税込)
当日出荷
37440514JSK604040L8.5P-110×50枚、P-208×3本、P-300×4個、回収用ポリ袋×2枚 結束バンド×2本、危険物ラベル×1枚、
ゴグル334AF×1個、防毒マスク用半面形面体6000(M)×1個、防毒マスク6000シリーズ用コンビネーション用吸収缶No.6002×1セット、化学防護服4565(L)×1着
400×620
95,824
取扱い終了
返品不可
37440523JSK1208080L15.2P-110×100枚、P-208×6本、P-300×8個、回収用ポリ袋×2枚、結束バンド×2本、危険物ラベル×1枚、
ゴグル334AF×1個、防毒マスク用半面形面体6000(M)×1個、防毒マスク6000シリーズ用コンビネーション用吸収缶No.6002×1セット、化学防護服4565(L)×1着
489×793
140,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする