曜日別特売

3M 液体吸収材 オイルソーベント ピロータイプ

3M 液体吸収材 オイルソーベント ピロータイプ - 3M(スリーエム)

親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。

用途オイル・溶剤用。種別オイル/溶剤用仕様ピロータイプトラスコ品番254-5578寸法(縦×横)(mm)177×380吸収量1.8L/個質量(kg/個)0.17内容量1箱(16個)
12月28日より値下げいたしました。
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37153505T-30
24,324
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする