曜日別特売

3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ

3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。

用途オイル・溶剤用。対応オイル、溶剤仕様ブームタイプトラスコ品番254-5586長さ(m)1.2質量(kg/本)0.36吸収量(L/本)3.9外径(mm)76内容量1箱(12本)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37153514T-4
33,612
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37153514
2021-08-10
用途: 油の吸収
株式会社リヴェール東洋

お客様に納品しましたがクレームはありません。問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする