液体吸収材 オイルソーベント フォールデッドタイプ

液体吸収材 オイルソーベント フォールデッドタイプ - 3M(スリーエム)液体吸収材 オイルソーベント フォールデッドタイプ - 3M(スリーエム)

ミシン目が入っているので、お好きな長さでご使用できます。

用途オイル用。吸収量38L/巻幅(mm)127長さ(m)15.2厚さ(mm)12.6質量(kg)1.6仕様フォールデッドタイプ(シート、ロール、ブーム、ピローとして使える4タイプ)トラスコ品番298-5551種別オイル専用材質ポリプロピレン(PP)・ポリエステルアズワン品番8-5672-01内容量1箱(1巻)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37153523P-FL550DD
18,242
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする