イーマット

イーマット - 松岡紙業イーマット - 松岡紙業イーマット - 松岡紙業イーマット - 松岡紙業イーマット - 松岡紙業イーマット - 松岡紙業

古紙をリサイクルした油吸着材です。
1枚で2kg以上の油を吸着できます。
水中に放置しても5時間程度までは水を吸着しません。

用途オイル用。仕様シートタイプ厚さ(mm)10吸収量(L/箱)120
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法(縦×横)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22345480EM-2525-021箱(200枚)328-5456250×25050
31,898
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
22345489EM-5025-021箱(100枚)328-5464250×500100
31,898
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
22345498EM-5050-021箱(50枚)328-5448500×500200
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
37153627E-MAT25-011箱(200枚)328-5456250×25050.0
オープン
取扱い終了
代替品有
37153636E-MAT50-011箱(50枚)328-5448500×500200.0
オープン
取扱い終了
代替品有
37153645E-MAT5025-011箱(100枚)328-5464250×500100.0
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37153627E-MAT25-0122345480EM-2525-02E-MAT25-01 イーマット 松岡紙業 22345480イーマット松岡紙業1箱(200枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37153636E-MAT50-0122345498EM-5050-02E-MAT50-01 イーマット 松岡紙業 22345498イーマット松岡紙業1箱(50枚)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37153645E-MAT5025-0122345489EM-5025-02E-MAT5025-01 イーマット 松岡紙業 22345489イーマット松岡紙業1箱(100枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする