曜日別特売

オイルキャッチャーPPタイプ

オイルキャッチャーPPタイプ - TRUSCOオイルキャッチャーPPタイプ - TRUSCOオイルキャッチャーPPタイプ - TRUSCO
(1件のレビュー)

自重の10倍以上の油吸着力です。1巻(重量10kg)でB重油約110kgを吸着(メーカー実測値)。
素材のポリプロピレンは親油性疎水性に優れており、比重が約0.9と軽いため海上でも浮き易く水分をほとんど吸いません。
3層構造による独自製法のため強度に優れ、油吸着後も形状が安定します。

用途
オイル用(水は吸いません)。
流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。
対応オイル仕様ロールタイプトラスコ品番301-8962幅(mm)500厚さ(mm)4質量(kg)10長さ(m)50吸収量110L/巻内容量1巻
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37311522TOC-R50
33,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37311522
2013-03-16
用途: 池の油除去

作業が楽で、良く取れます、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする