ユー・イー・エス
ココバイオ ロングM(連結タイプ)
天然ココヤシの油吸着剤で環境に優しいです。
必要な長さにちぎって使えて便利です。
用途
オイル用。
対応
オイル
トラスコ品番
335-1149
幅(mm)
140
厚さ(mm)
15
質量(kg)
1.5/巻
サイズ
140×170mm×36連結
長さ(m)
6.1
吸収量
16L/巻
内容量
1箱(2巻)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37440532
GC-LG-36M
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください