橋本 オイルフレーク 420×540mm (5袋/箱)

橋本 オイルフレーク 420×540mm (5袋/箱) - 橋本クロス

環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。
1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。
粒状タイプで使用後の回収も簡単です。

用途オイル・水・溶剤用。仕様自重の約4~5倍の吸収力トラスコ品番324-1173質量(kg)4(1袋あたり)寸法(縦×横)(mm)540×420吸収量20L/袋
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31266009HF121ケース(5袋)
13,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
37153715HF121箱(5袋)
13,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37153715HF1218947312HF12画像準備中オイルフレーク橋本クロス1袋(4kg)
2,298
税込2,528
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする