曜日別特売

非常用油液吸収キット

非常用油液吸収キット - 橋本クロス非常用油液吸収キット - 橋本クロス非常用油液吸収キット - 橋本クロス非常用油液吸収キット - 橋本クロス

オイル・水・溶剤を吸収できる緊急事態対応キットです。

用途オイル・水・溶剤用。対応オイル、水、溶剤仕様プラスチックコンテナ容器タイプ吸収量35L内容量1箱
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
容器形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37153724S-2324-11904.2405×600×405詰替用(ダンボール箱入)
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
37153733S-1324-11818550×400×300コンテナ容器付
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする