1・2セットブラケット

1・2セットブラケット - SARAYA(サラヤ)
(4件のレビュー)

1ボトル(緑色/石けん液用)、2ボトル(赤色/アルコール噴射用)のセット使いをおすすめします。

用途1・2ボトル1L用専用台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×90質量(g)68仕様壁に設置して使用(ネジ又は両面テープ止め)適合1・2ボトル1L用専用台トラスコ品番308-9789材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3715375121791
570
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37153751
2021-09-08
用途: 調理室の手洗や消毒に
建設業・工事業

①洗剤②消毒と言う①②ポンプを壁掛けにするブラケット
サラヤの公式ショップでは定価販売なので、少しでも安いこちらに目が向きます。

対象商品 : 37153751
2021-01-07
用途: 消毒ボトル設置用に
日成工業株式会社医療・福祉・介護関連業

これだけではボトルが落ちてしまいます・・何か付属はあるのでしょうか

1が参考にしています
対象商品 : 37153751
2019-08-09
用途: 手洗いの容器固定
医療・福祉・介護関連業

取り付けもテープ、ネジがあり、安定しています。とくにぐらつきもありません。

対象商品 : 37153751
2017-08-18
用途: 手洗い時
正幸食品株式会社

以前使っていた物が劣化の為、ひび割れてきてました。
注文後すぐに届いたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする