グラスタースプレー

グラスタースプレー - 日本磨料工業グラスタースプレー - 日本磨料工業グラスタースプレー - 日本磨料工業グラスタースプレー - 日本磨料工業
(25件のレビュー)

ツヤ透明度が高まり、汚れを防ぎます。

用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
商品タイプ
液性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37153916266001個(520mL)ガラス、窓、鏡本体弱アルカリ性
オープン
569
626(税込)
当日出荷
68175494-1缶(4L)ガラス、窓、鏡詰替え用弱アルカリ性
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
68175503-1缶(18L)ガラス、窓、鏡詰替え用弱アルカリ性
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
37153925266101個(520mL)---
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37153916
2024-11-15
用途: 車の簡単なお手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ひどく汚れている時は水洗いしてからですが、窓もボディーもキレイになるのは昔のスプレー時代から変わりませんね。問題なし!

対象商品 : 37153916
2024-07-13
用途: バイク、家の全てのもの(滑って構わないところ)
製造業

・グラスターゾル(泡スプレー)
・グラスタースプレー(液スプレー)
↑この2つは中身は同じ
・グラスターゾルオート(泡スプレー)
上記2商品よりややシリコン多めなだけ
※実際どれを使っても正直なところ同じ
※最もたくさん使えるのは液スプレー
※バイク、クルマの中、外、家のもの等使いやすいのもやはり液スプレー
ということでゾルオートからこちらに切り替えました
ゾルオートのようなトイレの芳香剤っぽいニオイもなく使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 37153916
2022-11-17
用途: 車の内窓清掃

今までいろいろと試したが、これが今まで一番いいです。特にリアの内窓は、夜も曇りなく綺麗です。今まで使ってきたものは、清掃したときは綺麗なのに、夜にライトを照らすと曇っていたり拭き残しのような跡が目立っているものばかりだった。これは本当に綺麗になる。

1が参考にしています
対象商品 : 37153916
2022-11-20
用途: 車の内窓清掃

今までいろいろと試したが、これが今まで一番いいです。特にリアの内窓は、夜も曇りなく綺麗です。今まで使ってきたものは、清掃したときは綺麗なのに、夜にライトを照らすと曇っていたり拭き残しのような跡が目立っているものばかりだった。これは本当に綺麗になる。

対象商品 : 37153916
2022-11-10
用途: 自動車メンテ時

これまでガラスクリーナーというと、どうしても拭き残りというか跡が残ってしまうイメージでしたが、さすがはグラスター、きれいに仕上がります。

1が参考にしています
対象商品 : 68175494
2022-09-02
用途: ずっとコレです。

ハウスクリーニング業者御用達のこの製品、ガラスにも車のボディにも、家事周りにも使えて便利です。

対象商品 : 37153916
2021-10-29
用途: 自動車の内窓清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

これを使って窓を拭くとツルツルになるので、乾拭きがし易くなります。
この商品は元々タオルの拭きムラが残りにくいですが、拭きムラが残っても乾拭きで綺麗になります。

1が参考にしています
対象商品 : 37153916
2021-10-19
用途: シリコン洗車のメンテナンス用

シリコンで艶出ししている車のメンテナンスに使用しています。
雨上がりに濡れた状態で1パネル1プッシュ程度スプレーしてマイクロファイバークロスで拭きあげると簡単でそこそこ綺麗になります。
これ1本でボディ、窓、ホイール、内装にも使えるので手軽で重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする