日本マルセル
サークリンゴールド
除菌剤入りアルカリ洗浄剤です。
無リンタイプ。環境ホルモンPRTR法に該当しません。
油汚れ、ヒールマーク(靴跡)等ガンコな汚れも簡単に洗浄できます。
用途
床、壁、天井、スチール家具、厨房器具等の表面洗浄に使用。
特殊除菌剤配合で病院・厨房等衛生効果の要求される場所に最適。
使用場所
厨房
液性
アルカリ性
トラスコ品番
403-3558
質量(kg)
19.4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37440575
102032
¥
15,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください