曜日別特売

スーパーネリーデラックス

スーパーネリーデラックス - アルボーススーパーネリーデラックス - アルボーススーパーネリーデラックス - アルボーススーパーネリーデラックス - アルボース
(3件のレビュー)

石鹸が主原料なので、手肌、器物を傷めにくく安全です。
さびや汚れを気持ちよく落とします。
布かスポンジにつけて、汚れを拭き取り水で洗い流してください。

用途器物用クリーナー。タイプ半ねりタイプ容量(g)850質量(g)935トラスコ品番308-6160使用場所厨房繰り返し・詰め替え対応内容量1個(850g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3715397791682
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-10
用途: なべ磨きなど
教育・研究機関

乾いた布にとり磨くとピカピカになります。
以前、仕事場で水垢とりに使っている人がいてよく落ちるよと言って使っているのをきっかけに購入してみました

対象商品 : 37153977
2016-06-28
用途: ステンレスのシンクの錆取り
不動産業

大変良く取れました

対象商品 : 37153977
2021-02-23
用途: 掃除
油家飲食業

昔から使用している。5年前使っていたネリーが終わったので今回注文した。相変わらず汚れが良く落ちる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする